※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
EARLY BIRD ARNO ソフトシェルジャケットEBA906
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73017219
品番
EBA906
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
3層裏フリースの防風ソフトシェルジャケット
バイカラーに反射素材を使用したユーロスタイルモデル
色
ダークネイビー×ブラック
種別
ジャケット
機能
ストレッチ、防風、撥水、軽量
混率(%)
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏フリース、防風シートボンディング)
サイズ
L
耐水圧(mmH2O)
5000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
バスト(cm)
114
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
67
仕様
反射素材、反射ワッペン、右胸/ファスナーポケット、左袖/ペン差し、左胸/ファスナーポケット、内ポケット