※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチスーツジャケットWO-109

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73018488 品番 WO-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

スタイリッシュなデザイン 本格立体裁断ジャケット。
厳選したスーツ専用工場で袖や肩などにいせ込みを入れた立体裁断により、首まわりや肩のフィット感を出しました。
フォーマルなシーンでも着用いただけます。

ミッドナイトネイビー 種別ジャケット 機能ストレッチ、撥水 混率(%)ポリエステル100(高密度ポリエステルツイル) サイズS バスト(cm)99 肩幅(cm)43.2 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 仕様丸洗い、フラワーホール、左胸/アウトポケット、フラップ付きメッシュポケット、ロールアップファスナー、イヤホンやパーソナル空気清浄機が入るポケット、右胸/ファスナーメッシュポケット、左胸/メッシュポケット、マスク等が入れられるマルチポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73018515
2024-03-13
用途:
お勧めしません。
その他業種

生地がペラペラです。値段ほどの商品ではありません。一体いつ着ればよいでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする