AQRVDSL1180 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73022225 AQRVDSL1180 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73022225 AQRVDSL1180 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73022225

アクアREVOドリル セミロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)11.8 注文コード73022225 品番AQRVDSL1180
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は直径など109種類から選べます 他の種類を見る

他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。

溝長(mm)99 全長(mm)156 シャンク径(Φmm)12 直径(Φmm)11.8 材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ7DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする