画像準備中

ソリッドアングルプレート

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)50×88×100 設定角度(°)30×60 種別0588-01-0001030 注文コード73024415 品番3×6(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は寸法・設定角度・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

内角度検査用の三角定規。30°、60°、90°の角度設定が正確にできます。完全焼入品。

寸法(mm)50×88×100 設定角度(°)30×60 種別0588-01-0001030 材質SK材 厚さ(mm)7 直角度(mm)0.015 角度公差±40” RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)HRC50〜55
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする