フジツール
フジツールの 直尺・曲尺・角度
フジツールの 角度計
フジツールの 角度定規
ソリッドアングルプレート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
75×75×108
設定角度(°)
45×45
種別
0588-01-0001040
注文コード
73024431
品番
4×4(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・設定角度・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内角度検査用の三角定規。45°、90°の角度設定が正確にできます。完全焼入品。
寸法(mm)
75×75×108
設定角度(°)
45×45
種別
0588-01-0001040
材質
SK材
厚さ(mm)
7
直角度(mm)
0.015
角度公差
±40”
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(°)
HRC50〜55
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000