簡単ロック・盗難防止にも対応した「2段式のミニマルな宅配ボックス」
上段は約22L(幅40.5×奥行31×高さ18cm)、下段は約62L(幅40.5×奥行31×高さ50cm)と大きめの配達物でも安心。また、宅配物の有無を一目で確認できるスリット・ウインドウ仕様です。
扉のサイドには宅配業者が手軽に施錠できるプッシュキーがついています。扉にはマグネットがついているので、ピタッと閉まります。
取り出し口まわりは水滴侵入防止構造を採用。扉と本体が接する内側部分に折り目枠を設けることで、外部から雨水や粉塵を入りにくくしています。※完全防水ではありません
ドア裏には印鑑ケースがついています。宅配業者が押印することで、受け渡しの証明となり、トラブルを防ぎます。
直径3cmの脚にはアジャスターがついているため、傾斜面でも安定して設置できます。
約150cmのワイヤーがついており、柱などに固定することで宅配ボックスの盗難を防ぎます。また、地面に固定できるアンカーボルトも2本ついています。