※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQFS16LHC-150N-BLB EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 73026786 EQFS16LHC-150N-BLB EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 73026786

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 リード(mm)2.5 サイズ16 注文コード73026786 品番EQFS16LHC-150N-BLB
参考基準価格(税別)¥150,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・リード・サイズなど6816種類から選べます 他の種類を見る

・IO-Link仕様追加
・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
・エア機器感覚かんたん設定!
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。

用途IO-Link ストローク(mm)150 サイズ16 方式リニアガイド 方向【モータ折返し方向】左側 電源電圧(V)DC24V±10% インターフェース電源コード IO-Link:Aコード 駆動方式ボールねじ+ベルト リード(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコルIO-Link 可搬質量(kg)【水平】18 【垂直】12 モータ配置折返し モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) モータオプションロックなし グリース塗付 (シールバンド部)あり
注意
※電源ケーブル、IO-Linkケーブルは別途手配が必要となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする