RVM4030G-4D アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ NACHI(不二越) 73026915

アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)50
内容量1本注文コード73026915品番RVM4030G-4D
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。

材質超硬ねじれ角(°)36.5/39刃径(Φmm)3刃長(mm)12全長(mm)50シャンク径(Φmm)6シャンク径公差h6刃数4表面処理REVO M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする