ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73028525
品番
M-SS-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC
GI型光ファイバケーブル
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
SCコネクタ-SCコネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
仕様
光コード数:2
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
コネクタ1
SCコネクタ
コネクタ2
SCコネクタ