マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73028613 品番 M-LS-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC
GI型光ファイバケーブル
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。

ケーブル長(m)10 芯数2 コネクタ形状LCコネクタ-SCコネクタ 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード 仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする