曜日別特売
S-SS-2M シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド 73028683

S-SS-2M シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド 73028683
S-SS-2M シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド 73028683
S-SS-2M シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド 73028683
S-SS-2M シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド 73028683

シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード73028683品番S-SS-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC
反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。
1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。

ケーブル長(m)2芯数2コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード仕様光コード数:2イエローRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする