仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
セット内容スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)
質量(g)約770
電源AC アダプタ 100 V 〜 240 V、50 Hz 〜 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
測定項目pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
表示バックライト付き、カスタム5 インチ
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ2000 件
使用周囲温度(℃)0〜45
オートパワーオフOFF、1 分〜 30 分
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)0〜80 (ただし結露無きこと)