HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
卓上型PHメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)
注文コード
73029277
品番
PH-SE-GL
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノクロ液晶モデル
セット内容
スタンダードToupH電極セット
(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+
pH標準液セット101-S)
仕様
データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)
約770
電源
AC アダプタ 100 V 〜 240 V、50 Hz 〜 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
測定項目
pH/ORP/温度
表示
バックライト付き、カスタム5 インチ
分解能
0.01pH
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能
安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ
1000 件
使用周囲温度(℃)
0〜45
オートパワーオフ
OFF、1 分〜 30 分
コネクタ
メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続
あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)
0〜80 (ただし結露無きこと)
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。