マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
34
寸法L2(mm)
162
注文コード
73031413
品番
BT50-FMP38.1-200-125
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L2
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
寸法D(mm)
38.1
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
162
寸法H(mm)
34
寸法D1(mm)
98
寸法K(mm)
7
寸法W(mm)
15.9
寸法G
MBA-M20
用途
高送り・往復突き加工用