TBT50-FMP31.75CB-300-80 超硬強化プランジアーバ マンヨーツール 73031973 TBT50-FMP31.75CB-300-80 超硬強化プランジアーバ マンヨーツール 73031973

超硬強化プランジアーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)30 寸法L2(mm)262 注文コード73031973 品番TBT50-FMP31.75CB-300-80
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は寸法H・寸法L2など11種類から選べます 他の種類を見る

ビビリに強い高剛性アーバ
ローコスト
2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)
センタースルーオイルホール対応可

寸法D(mm)31.75 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)262 寸法H(mm)30 寸法D1(mm)76 寸法K(mm)7 寸法W(mm)12.7 寸法GHCB-M16×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする