マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
FMP プランジエクステンション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
22
注文コード
73032147
品番
FMP22-OD48-50
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
金型深彫の加工でアーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。
寸法d(mm)
22
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
48
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
10
寸法H1(mm)
20
寸法K1(mm)
6.3
寸法W1(mm)
10.4
寸法G
M10×80
用途
金型深彫加工用