マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
FMP プランジエクステンション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
27
注文コード
73032199
品番
FMP27-OD73-100
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
金型深彫の加工でアーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。
寸法d(mm)
27
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
73
寸法H(mm)
20
寸法K(mm)
6
寸法W(mm)
12
寸法H1(mm)
23
寸法K1(mm)
8
寸法W1(mm)
12.4
寸法G
M12×130
用途
金型深彫加工用