マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
FMP プランジ変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73032314
品番
FMP22.225-22-OD60-35
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高送り用 往復突き加工用カッター変換アーバ
寸法d(mm)
22.225
寸法D1(mm)
22
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
10
寸法H1(mm)
20
寸法K1(mm)
5
寸法W1(mm)
8.4
寸法G
M10×65