マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
FMP プランジ変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73032323
品番
FMP31.75-32-OD76-50
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高送り用 往復突き加工用カッター変換アーバ
寸法d(mm)
31.75
寸法D1(mm)
32
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
76
寸法H(mm)
22
寸法K(mm)
7
寸法W(mm)
14
寸法H1(mm)
32
寸法K1(mm)
8
寸法W1(mm)
12.7
寸法G
M16×85