FMP31.75-32-OD96-50 FMP プランジ変換アダプター マンヨーツール 73032339 FMP31.75-32-OD96-50 FMP プランジ変換アダプター マンヨーツール 73032339

FMP プランジ変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73032339 品番 FMP31.75-32-OD96-50
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高送り用 往復突き加工用カッター変換アーバ

寸法d(mm)31.75 寸法D1(mm)32 寸法L(mm)50 寸法D(mm)96 寸法H(mm)22 寸法K(mm)7 寸法W(mm)14 寸法H1(mm)32 寸法K1(mm)8 寸法W1(mm)12.7 寸法GM16×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする