マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
HMA-SCA メタルソークランプボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法D1(mm)
25.4
注文コード
73033066
品番
HMA16-SCA25.4
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。
専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します
寸法D1(mm)
25.4
寸法D2(mm)
40
寸法D3(mm)
40
寸法M
M16
寸法E(mm)
10
適合ホルダ
BT,HSK,ST-HMA16
用途
ヘッドマスターアーバ専用