BT50-MMC20-250 MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツール 73033827 BT50-MMC20-250 MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツール 73033827

MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73033827 品番 BT50-MMC20-250
参考基準価格(税別)¥92,500 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。
チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。
ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。

寸法d(Φmm)20 寸法L(mm)250 寸法D(mm)52 寸法H(mm)67 寸法GM18×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする