マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
クーラントタイプ 調節ネジ バックアップスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
11
注文コード
73034439
品番
M18-SN11
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
25
寸法d
M18P=1.5