マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
クーラントタイプ 調節ネジ クーラントシールパッド付バックアップスクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
30
注文コード
73034518
品番
M22-CP19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
19
寸法C(mm)
6
寸法h(mm)
4
寸法d
M22P=1.5