マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
MBA クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034563
品番
MBA-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法d(mm)
15
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
9
寸法L3(mm)
7
寸法G
M 8×P=1.25
寸法H(mm)
6