マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
MBA クランプボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
31
注文コード
73034579
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
28
寸法d(mm)
18
寸法L(mm)
31
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
11
寸法L3(mm)
9
寸法G
M10×P=1. 5
寸法H(mm)
8