マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
MBA クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034588
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
33
寸法d(mm)
23
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
10
寸法G
M12×P=1.75
寸法H(mm)
10