マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
MBA-OH センタースルー用クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034633
品番
M20-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
寸法d(mm)
27
寸法d1(mm)
4
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
14
寸法G
M20×P=2. 5
寸法H(mm)
17