マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
MBA-OH センタースルー用クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034649
品番
M24-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
65
寸法d(mm)
37
寸法d1(mm)
4
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
14
寸法G
M24×P=3. 0
寸法H(mm)
17