マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
HCB キャップボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034658
品番
HCB-M8x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
6
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
13
寸法G
M 8×P=1.25