マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
HCB-OH センタースルー用キャップボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034719
品番
M12x35-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
18
寸法d1(mm)
3
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
12
寸法G
M12×P=1.75
寸法H(mm)
10