マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの ツーリング関連商品
HCB-OH センタースルー用キャップボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034728
品番
M16x40-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
24
寸法d1(mm)
4
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
16
寸法G
M16×P=2. 0
寸法H(mm)
14