識別表示ラベル シール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(2000枚) 材質透明 種別プラPE 注文コード73037835 品番41-10226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・種別10種類から選べます 他の種類を見る

識別表示用のシールです。
商品パッケージ等に貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(40枚) 種別プラPE 材質透明 寸法(縦×横)(mm)12×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする