付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
色ブラック
サイズM
質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類【射出光線】不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 10、8.1、7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-A(オス)
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1300カウント
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】56.0×98.0×34.3
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
保証期間1年間
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約237時間
連続待機時間約500日
ホイール数1個
電池使用可能期間約431日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯