曜日別特売
M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256

 

M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256
M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256
M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256
M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256
M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256
M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256
M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041256

ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73041256品番M-K5BRKBK/RS
参考基準価格(税別)¥2,688販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1ブラックサイズS質量(g)【マウス本体】約49※電池を含まず種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機分解能1300カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】52.7×92.1×36.4通信方式GFSK方式保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個電池使用可能期間約309日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73041256
2024-04-23
用途: PC操作
製造業

ボタン、ホイールのクリック感は好み。サイズも丁度いい。

対象商品 : 73041256
2022-07-29
用途: エクセル及びCADの作成
エム・エムブリッジ株式会社建設業・工事業

デザインが普通、5ボタンと横スクロールがほしい
カラー色もあるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする