ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73041265 品番M-K5BRKWH/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,688
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 ホワイト サイズS 質量(g)【マウス本体】約49※電池を含まず 種類【射出光線】不可視波長域 電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機 分解能1300カウント 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】52.7×92.1×36.4 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約153時間 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約309日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73041265 M-K5BRKWH/RS 73041256 M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73041256
2024-04-23
用途:
PC操作
製造業

ボタン、ホイールのクリック感は好み。サイズも丁度いい。

対象商品:
73041256
2022-07-29
用途:
エクセル及びCADの作成
エム・エムブリッジ株式会社 様 (建設業・工事業)

デザインが普通、5ボタンと横スクロールがほしい
カラー色もあるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする