ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Mサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73041274 品番 M-K6BRKBK/RS
参考基準価格(税別)¥2,688 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。

ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 読取方式光学センサー方式 ブラック ホイール数1個 通信方式GFSK方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 分解能1300カウント 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 種類【射出光線】不可視波長域 連続動作時間約153時間 連続待機時間約500日 電池使用可能期間約309日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】58.8×104.8×38.6 質量(g)【マウス本体】約57※電池を含まず 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 対応【VCCI ClassB】対応 保証期間1年間 サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
PCで事務作業
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

ブルートゥースのマウスはUSBポート占有しないので良いです。
初めて使いましたが簡単に接続できて操作感は全く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする