エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホンスタンド ホルダー クランプ式 ドリンクホルダー付 デスク下 収納
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
73041414
品番
HP-DSDSKDBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業スペースを確保しながらヘッドホンとドリンクを収納できる、ドリンクホルダー付きのヘッドホンスタンドです。
材質
アルミ、シリコン
色
ブラック
質量(g)
約170
耐荷重(kg)
約9
対応機種
ヘッドバンド幅約50mm以下のヘッドホン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×135×95