画像準備中

ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73041649 品番 HB2602-D126
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど 粒度#120/140相当 形状半丸 全長(mm)220 寸法(mm)12.6×3.9 有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長) 角柄 用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする