曜日別特売
HB2610-D91 ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス) STRAUSS 73041667

ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本
形状
粒度#170/200相当
内容量1本注文コード73041667品番HB2610-D91
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

用途
金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す
適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど粒度#170/200相当形状全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)角柄寸法(Φmm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする