画像準備中

ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73041807 品番 DFS1-D181
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能 軸径(Φmm)3 形状 粒度#80/100相当 寸法(mm)4.8×1.4 全長(mm)85 有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする