ZOIDチップソー 木工用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050566 品番 ZOID-01-12556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。
新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。
高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。
台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。
高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

適合材木材など 外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃数56 刃幅(mm)1.2 材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素 用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73050557
2023-11-28
用途:
マキタの丸ノコに使用
教育・研究機関

とてもキレ味がよく、切り口もきれいです。マキタの鮫肌と迷いましたが、こちらを選んで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする