ZOIDチップソー パーチ窯業

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050654 品番 ZOID-03-15020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。
最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。
制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

外径(Φmm)150 刃数20 内径(Φmm)20 適合材パーチクルボードや窯業系サイディング 用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73050645
2023-09-05
用途:
サイディング工事

値段も手ごろで、問題なく使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする