ZOIDチップソー 石膏ボード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050749 品番 ZOID-06-12532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。
最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。
高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。
最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

適合材石膏ボードや強化石こうボード 外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃数32 刃幅(mm)1.2 材質刃先:超硬、台金:鉄 用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
良く切れる!
MECH-LABO 様

刃厚が薄く軽い力ですごく切れる!直径150mmが他社ではなかなか無く、またリピートします。デザインもかっこいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする