ZOIDチップソー PC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050785 品番 ZOID-07-15056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。
薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。
高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。
台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

外径(Φmm)150 刃数56 内径(Φmm)20 適合材プラスチックや塩ビ 用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする