ZOIDチップソー ホーロー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050803 品番 ZOID-08-12556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
高硬度超硬採用で超高耐久を実現。
最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃数56 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃幅(mm)1 適合材ホーロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73050803
2022-06-12
用途:
ホーロー浴槽解体

古いホーロー浴槽を切断して運び出す作業で使用しました。
これはこれで切れましたが、結局グラインダーだけでも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする