ZOIDチップソー 鉄用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73050837 品番 ZOID-09-15032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12〜40V専用です。
サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。
最適刃数で薄物の切断もきれい。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用して金属の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃数32 内径(Φmm)20 外径(Φmm)150 刃幅(mm)1.2 適合材金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする