3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73051169 品番 JSC-009BK
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。

ケーブル長(cm)約50 コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス ブラック USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送 ケーブル長(m)0.5
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする