JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの コネクタ/変換ケーブル
JTTの Type-C変換アダプタ
充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73051476
品番
JSC-046WH
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
色
ホワイト
規格
USB2.0
ケーブル長(cm)
約50
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeC
適合用途
充電・データ転送
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電に対応しておりません。
※iOSデバイスでのご利用には対応しておりません。