PCTPU-12MINI iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース JTT 73051659

PCTPU-12MINI iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース JTT 73051659
PCTPU-12MINI iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース JTT 73051659
PCTPU-12MINI iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース JTT 73051659

iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73051659品番PCTPU-12MINI
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。

材質PC、TPU寸法(mm)138×71×13クリア質量(g)17タイプケース型対応機種iPhone12 mini特性耐衝撃・防傷・ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする